Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3068430025 Herst.-Nr.: 8501-2.5 EAN/GTIN: 4000896036837 |
| |
|
| | |
| Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für Standzeitverbesserung, höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes (bessere Haftung in der Schraube). Weitere Informationen: | | Länge: | 28 mm | Schlüsselweite: | 2,5 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet knarrenkasten 1/4 zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten hazet, Nuss, Hazet, Schraubendrehereinsatz, Schraubendeher-Nuss, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Schraubenzieher, Schraubendeher-Einsatz, Sechskant-Schraubendrehereinsatz, Betätigungswerkzeug, 3068430025, 68430025 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,52* | € 7,13* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,88* | € 7,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,93* | € 7,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,00* | € 7,68* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,16* | € 8,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|