Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3069530018 Herst.-Nr.: 932/18 EAN/GTIN: 4000896168378 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 18-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre 14 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm 2 Verlängerungen 123; 248 mm 1 Kardangelenk Weitere Informationen: | | Ausführung: | 18-teilig 932/18 355 x 235 x 65 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, knarrenkasten hazet, Nuss, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, garnitur, Hazet, Stecknuss, Steckschlüssel, Steckschlüssel-Garnitur, Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur, Steckschlüssel-Einsatz, Stecknuss-Garnitur, Betätigungswerkzeug, Steckschlüsseleinsatz-Garnitur, Nuss-Kasten, 4000896168378, 3069530018, 69530018 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 196,63* | € 231,36* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 198,15* | € 231,59* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Sack | Frei Haus | ab € 198,08* | € 232,34* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 202,76* | € 239,08* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 220,18* | € 256,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|