Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 1/2" 83mm mit Haltemagnet Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerung 1/2" 83mm mit Haltemagnet Gedore
Verlängerung 1/2" 83mm mit Haltemagnet Gedore
Verlängerung 1/2" 83mm mit Haltemagnet Gedore
Verlängerung 1/2" 83mm mit Haltemagnet Gedore
Verlängerung 1/2" 83mm mit Haltemagnet Gedore
Verlängerung 1/2" 83mm mit Haltemagnet Gedore
Verlängerung 1/2" 83mm mit Haltemagnet Gedore
Verlängerung 1/2" 83mm mit Haltemagnet Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3069550085
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2697920
EAN/GTIN:
     4010886934913
Suchbegriffe:
Haltemagnet
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
Magnet-Verlängerung 1/2" Ausführung: DIN 3120 – ISO 1174, mit Kugelarretierung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet und verchromt, Federstift manganphosphatiert. Der Haltemagnet fixiert die Schrauben im Steckschlüssel-Einsatz verliersicher. Das magnetische Feld des Haltemagneten hält Schrauben und Muttern ohne direkten Kontakt zentrisch im Steckschlüssel-Einsatz. Anwendung: Für Steckschlüssel-Einsätze mit Durchgangsbohrung.
Weitere Informationen:
Länge:
83 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: verlängerung steckschlüsseleinsatz 1/2" gedore, steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/2", Magnet-Verlängerung, Verlängerung, Magnetverlängerung, Gedore, Betätigungswerkzeug, 4010886934913, 3069550085, 69550085
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 17,91*
€ 22,74*
7 Tage
38
€ 4,95*
ab € 17,81*
€ 22,75*
3 Tage
13
€ 4,79*
ab € 18,54*
€ 23,65*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 19,45*
€ 24,65*
Lager 214
42
€ 4,30*
ab € 20,05*
€ 26,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,94*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,08*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,82*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,51*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,68*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,83*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,38*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,33*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,45*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,59*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,14*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.