Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3069930010 Herst.-Nr.: 1016/2 EAN/GTIN: 4000896001965 |
| |
|
| | |
| Umschaltknarre 3/4", 32-fach verzahnt Ausführung: DIN 3122 D 20 – ISO 3315, mit Stiftsicherung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Mit ovalem Kopf. Mit Drehstange. Weitere Informationen: | | Länge: | 620 mm | Zähne: | 32 | Rückschwenkwinkel: | 11,25 ° | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Quergriff, Umschaltknarre, Umschaltratsche, hazet umschaltknarre 3/4, quergriff, quergriff 3/4, Knarre, Umschalt-Knarre, Hebel-Knarre, Umschalt-Ratsche, Hebel-Ratsche, Hebel-Umschaltratsche, Ratsche, Betätigungswerkzeug, 3069930010, 69930010 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,94* | € 148,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 125,73* | € 148,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 130,46* | € 153,27* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,99* | € 154,82* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,13* | € 168,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|