| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3070460025 Herst.-Nr.: 4317784268639 EAN/GTIN: 4317784268639 |
| |
|
| | |
| Pinselbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 75 mm | max. Drehzahl: | 18000 min-1 | Ursprungsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinsel-Drahtbürste, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Draht-Bürste, Pinselbürsten, Pinsel-Bürste, Endbürsten, Reinigungswerkzeug, Technische, Bürsten, Endbürste, Bürste, Handwerkzeug, 3070460025, 70460025 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,91* | € 4,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,02* | € 4,38* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,87* | € 4,39* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,98* | € 4,43* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,07* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|