| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3070640260 Herst.-Nr.: 4317784096744 EAN/GTIN: 4317784096744 |
| |
|
| | |
| Ideal-Blechschere, linksschneidend Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für gerade, durchlaufende Schnitte, Figurenschnitte, Schnitte mit großen Radien sowie zum Ausklinken in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 260 mm | Schneidenlänge: | 30 mm | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere links, durchlaufschere, HSS-Hochleistungsscheren, FORMAT, Idealscheren, HSS, Ideal-Scheren, Hochleistungsscheren, HSS-Scheren, Blechschere, HSS-Hochleistungsschere, Hochleistungsschere, Ideal-Schere, Blech-Scheren, Blech-Schere, Handwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Schneid-Werkzeug, Figuren-Durchlaufscheren, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schere, Schneid-Werkzeuge, Hand-Blechschere, Figuren-Durchlaufschere, HSS-Schere, Blechscheren, Hand-Blechscheren, Schneidwerkzeug, 3070640260, 70640260 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,10* | € 20,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,58* | € 21,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,60* | € 21,77* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,18* | € 22,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 17,79* | € 24,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|