Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschere 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschere 155mm
Arbeitsschere 155mm
Arbeitsschere 155mm
Artikel-Nr.:
     214-3070930155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     480716
EAN/GTIN:
     4030884807163
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Arbeitsschere, Glattschiff, runde Griffaugen Ausführung: Robuste Ausführung, aus rostfreiem Stahl mit polierten Schneiden. Griffe mit Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Schneidenlänge:
85 mm
Ursprungsland:
Italien
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
103
20
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 7,00*
3 Tage
103
1
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 7,51*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,91*
€ 7,59*
2 Tage
103
1
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 7,62*
Lager 214
104
1
€ 4,30*
ab € 4,91*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.