Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschere 200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschere 200mm FORMAT
Arbeitsschere 200mm FORMAT
Arbeitsschere 200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3070940200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784123594
EAN/GTIN:
     4317784123594
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Ganzstahl-Arbeitsschere Ausführung: Robuste Ausführung mit polierten, glatten Schneiden. Griffe mit einem langen und einem runden Griffauge, schwarz lackiert.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Schneidenlänge:
90 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, arbeitsschere 200mm format, allzweckschere, allzweckschere 20 cm, Leder, und, Tapezierschere, FORMAT, Papier-Schere, Arbeits-Scheren, Tapezierscheren, Arbeits-Schere, Spezielle, Schere, Handwerkzeug, Hand-Schere, Schneid-Werkzeug, Papp-Schere, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Handschere, Tapezier-Scheren, Arbeitsscheren, Haushalts-Schere, Hand-Scheren, Papierscheren, Papp-, Lederscheren, Mehrzweck-Scheren, Haushaltsscheren, Papier-Scheren, Pappscheren, Schneidwerkzeug, Tapezier-Schere, Lederschere, Leder-Scheren, Papp-Scheren, Pappschere, Leder-Schere, Schneidwerkzeuge, Schneid-Werkzeuge, Papierschere, Haushalts-Scheren, Mehrzweckscheren, Arbeits-, Handscheren, Mehrzweck-Schere, 3070940200, 70940200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
228
10
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 11,04*
1 Tag
228
1
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 11,64*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,05*
€ 12,26*
2 Tage
307
1
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 12,26*
Lager 214
240
1
€ 4,30*
ab € 8,28*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.