| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3071370005 Herst.-Nr.: 4317784538862 EAN/GTIN: 4317784538862 |
| |
|
| | |
| Pinselbürste, schmal, rostfreier Stahldraht (1.4310), gezopft Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Vorwiegend für die Bearbeitung von Innenecken entwickelt. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 15000 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinsel-Drahtbürste, FORMAT, Drahtbürste, rostfrei, Bürste, 3071370005, 71370005 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,94* | € 6,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,08* | € 7,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,13* | € 7,42* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,24* | € 7,76* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,40* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|