Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschlüssel 17x19mm M10 ALARM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageschlüssel 17x19mm M10 ALARM
Montageschlüssel 17x19mm M10 ALARM
Montageschlüssel 17x19mm M10 ALARM
Artikel-Nr.:
     214-3071700215
Hersteller:
     ALARM Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     13119
EAN/GTIN:
     4022668131199
Suchbegriffe:
Stockschraubenschlüssel
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Montageschlüssel Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Anwendung: Für Express-Schrauben M10 (WD-Befestigungen) und Eckventile.
Weitere Informationen:
Länge:
223 mm
Schlüsselweite:
17 x 19 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, stockschraubenschlüssel, Montage-Schlüssel, Schraubenschlüssel, 3071700215, 71700215
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 11,47*
€ 16,04*
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 13,40*
€ 18,73*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,57*
€ 18,94*
Lager 214
82
1
€ 4,30*
ab € 14,00*
€ 19,92*
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 20,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.