Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel mit Holzheft 50mm HAROMAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerspachtel mit Holzheft 50mm HAROMAC
Malerspachtel mit Holzheft 50mm HAROMAC
Malerspachtel mit Holzheft 50mm HAROMAC
Artikel-Nr.:
     214-30731B0050
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     38312050
EAN/GTIN:
     4005153050045
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel
Malerspachtel Ausführung: Blatt aus Stahl, flexibel, flach-ovaler Holzgriff mit Aufhängeloch.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spachtel, 4005153050045, 30731B0050, 731B0050
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
941
10
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,20*
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 0,85*
€ 1,35*
1 Tag
944
1
€ 7,90*
ab € 0,86*
€ 1,37*
Lager 214
1008
1
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,41*
2 Tage
941
20
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
38312020
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.