Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerspachtel mit Holzheft 100mm HAROMAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerspachtel mit Holzheft 100mm HAROMAC
Malerspachtel mit Holzheft 100mm HAROMAC
Malerspachtel mit Holzheft 100mm HAROMAC
Artikel-Nr.:
     214-30731B0100
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     38312100
EAN/GTIN:
     4005153050083
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel
Malerspachtel Ausführung: Blatt aus Stahl, flexibel, flach-ovaler Holzgriff mit Aufhängeloch.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spachtel, 4005153050083, 30731B0100, 731B0100
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
224
20
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,97*
2 Tage
224
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,98*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,31*
€ 2,02*
1 Tag
246
1
€ 7,90*
ab € 1,32*
€ 2,04*
Lager 214
323
1
€ 4,30*
ab € 1,32*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
38312020
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.