Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffmesser 140mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmstoffmesser 140mm FORMAT
Dämmstoffmesser 140mm FORMAT
Dämmstoffmesser 140mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3073490140
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784475655
EAN/GTIN:
     4317784475655
Suchbegriffe:
Dämmplattenmesser
Dämmstoffmesser
dämmstoffmesser 140mm format
dämmstoffmesser
Dämmstoffmesser Ausführung: Mit austauschbarer Klinge und ergonomischem Griff. Anwendung: Zum Schneiden von Dämmstoffen unterschiedlichster Art.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
140 mm
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: dämmstoffmesser 140mm, Abbrechklinge, Dämmstoff-Messer, Messer, FORMAT, III, mit, und, Handwerkzeuge, Metallgriff, Glasschneider, 3073490140, 73490140
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 6,33*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 7,08*
2 Tage
114
1
€ 7,90*
ab € 4,90*
€ 7,15*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,02*
€ 7,27*
Lager 214
114
1
€ 4,30*
ab € 5,18*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784483285
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.