| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3074130035 Herst.-Nr.: 4317784608275 EAN/GTIN: 4317784608275 |
| |
|
| | |
| Werkzeugrucksack, Nylon Ausführung: Aus reiß- und abriebfestem, leichtem Nylongewebe (1680 Denier), schwarz, mit gepolstertem Rückenteil und verstärkter Mittelwand. Wasserabweisend, atmungsaktiv und pflegeleicht. Mit gepolsterten, verstellbaren Schultergurten. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 2 großen Hauptfächern mit Reißverschlüssen 5 Einsteckfächern im hinteren Fach 24 Einsteckfächern im vorderen Fach 1 großen vorne aufgesetzten Staufach mit Reißverschluss 2 seitlichen Außentaschen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,9 kg | Volumen ca.: | 28 l | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,71* | € 42,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,57* | € 44,64* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 33,73* | € 44,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 34,78* | € 45,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,57* | € 46,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|