| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3074510018 Herst.-Nr.: 4317784553605 EAN/GTIN: 4317784553605 |
| |
|
| | |
| Cuttermesser Ausführung: 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit Metall-Klingenführung, Klingendepot und abnehmbarer Endkappe als Abbrechhilfe. Fixierung der Klinge durch Drucktaste. Lieferung mit 3 Abbrechklingen. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden. Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 18 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm, cuttermesser, abbrechklingen cuttermesser, Cutter, FORMAT, Metall-Klingenführung, Kunststoff, Messer, 3074510018, 74510018 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,12* | € 1,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,13* | € 1,86* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,18* | € 1,94* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,20* | € 2,02* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,21* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|