| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3074530018 Herst.-Nr.: 4317784553650 EAN/GTIN: 4317784553650 |
| |
|
| | |
| Cuttermesser Ausführung: Zink-Druckgussgehäuse mit Gummieinlage, Metall-Klingenführung und Klingendepot mit automatischem Klingennachschub. Fixierung der Klinge durch Drucktaste und zusätzlichem Feststellrad. Lieferung mit 6 Abbrechklingen. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden. Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 18 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm, cuttermesser, abbrechklingen cuttermesser, Metallcutter, Cutter, FORMAT, Metall-Klingenführung, Magazin-Cutter, Messer, 3074530018, 74530018 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,38* | € 5,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,45* | € 5,31* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,47* | € 5,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,45* | € 5,32* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,58* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|