Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe 4085 20 mm vernick.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselringe 4085 20 mm vernick.
Schlüsselringe 4085 20 mm vernick.
Schlüsselringe 4085 20 mm vernick.
Artikel-Nr.:
     214-3075380020
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     40013
EAN/GTIN:
     4020667400131
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schlüssel-Ring
Schlüsselring Ausführung: Aus gehärtetem Stahl, vernickelt.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
20 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselring, schlüssel-ring 20mm, alu-leiter, schlüsselring reiher, Ringe, Ring, 3075380020, 75380020
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15000
100
€ 6,90*
ab € 0,0458*
€ 0,066*
Lager 214
15000
1
€ 4,30*
ab € 0,0473*
€ 0,0747*
4 Tage
13300
100
€ 8,50*
ab € 0,0567*
€ 0,0809*
12 Tage
402
100
€ 4,95*
ab € 0,0555*
€ 0,0838*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,05458*
€ 0,08388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.