Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer EXPERT 10x100x165mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer EXPERT 10x100x165mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x100x165mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x100x165mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x100x165mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x100x165mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x100x165mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x100x165mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Artikel-Nr.:
     214-3076101016
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900097
EAN/GTIN:
     4059952531700
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, 4-Schneiden Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 4 Schneiden. Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig. Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
165 mm
Ø:
10 mm
Spirallänge:
100 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch hammerbohrer sds-plus, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Bosch, 3076101016, 76101016
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
285
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,33*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 5,45*
1 Tag
285
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 5,68*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 5,69*
Lager 214
364
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,75*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.