Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer EXPERT 10x250x315mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer EXPERT 10x250x315mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x250x315mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x250x315mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x250x315mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x250x315mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x250x315mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x250x315mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Artikel-Nr.:
     214-3076101031
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900100
EAN/GTIN:
     4059952531731
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
SDS-plus-Hammerbohrer, 4-Schneiden Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 4 Schneiden. Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig. Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
315 mm
Ø:
10 mm
Spirallänge:
250 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Steinbohrer, Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Bosch, Betonbohrer, 3076101031, 76101031
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 9,23*
5 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,36*
€ 9,24*
2 Tage
105
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 9,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,59*
€ 9,58*
Lager 214
185
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,08*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.