Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer EXPERT 12x400x465mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer EXPERT 12x400x465mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 12x400x465mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 12x400x465mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 12x400x465mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 12x400x465mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 12x400x465mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 12x400x465mm Bosch VE à 1 Stück SDS plus-7X
Artikel-Nr.:
     214-3076101246
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900113
EAN/GTIN:
     4059952531861
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer 12mm sds-plus
SDS-plus-Hammerbohrer, 4-Schneiden Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 4 Schneiden. Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig. Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
465 mm
Ø:
12 mm
Spirallänge:
400 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, bosch hammerbohrer sds-plus, Steinbohrer, Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Bosch, Betonbohrer, 3076101246, 76101246
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
129
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,62*
€ 13,85*
1 Tag
129
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,46*
€ 14,12*
6 Tage
52
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,52*
€ 14,13*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,76*
€ 14,50*
Lager 214
204
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,51*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,51* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.