Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm Bosch VE à 10 Stück SDS plus-7X
Artikel-Nr.:
     214-3076110616
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900160
EAN/GTIN:
     4059952532332
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch professional hammerbohrer sds...
hammerbohrersatz bosch
SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, 10er-Großpack Ausführung: 4 Schneiden mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Für armierten Beton, Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
165 mm
Ø:
6 mm
Spirallänge:
100 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, Steinbohrer, Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Bosch, Betonbohrer, 3076110616, 76110616
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 28,02*
€ 33,16*
5 Tage
204
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 27,90*
€ 33,18*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,13*
€ 33,38*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 28,33*
€ 33,70*
Lager 214
107
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 30,18*
€ 36,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,41*
€ 43,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,98*
€ 42,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,95*
€ 41,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,81*
€ 41,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,70*
€ 38,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,35*
€ 38,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,18*
€ 35,91
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 30,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.