Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer EXPERT 5x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hammerbohrer EXPERT 5x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 5x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 5x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 5x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 5x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 5x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 5x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Artikel-Nr.:
     214-3076130516
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900179
EAN/GTIN:
     4059952532523
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrersatz bosch
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, 30er-Großpack Ausführung: 4 Schneiden mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Für armierten Beton, Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
165 mm
Ø:
5 mm
Spirallänge:
100 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer 5mm, Steinbohrer, Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Bosch, Betonbohrer, 3076130516, 76130516
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 85,89*
€ 99,35*
3 Tage
15
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 86,08*
€ 99,36*
3 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 86,68*
€ 100,10*
2 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 88,93*
€ 103,14*
Lager 214
20
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 89,55*
€ 105,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,22*
€ 125,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,65*
€ 124,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,93*
€ 117,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,69*
€ 113,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 94,69*
€ 112,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,55*
€ 106,56
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 89,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608900158
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.