Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 6x100x165mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Artikel-Nr.:
     214-3076130616
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900181
EAN/GTIN:
     4059952532547
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer bosch 6x250x315mm
hammerbohrersatz bosch
SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, 30er-Großpack Ausführung: 4 Schneiden mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Für armierten Beton, Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
165 mm
Ø:
6 mm
Spirallänge:
100 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, Steinbohrer, Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Bosch, Betonbohrer, 3076130616, 76130616
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 74,96*
€ 86,65*
6 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 74,74*
€ 86,66*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 75,07*
€ 86,72*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 76,36*
€ 88,88*
Lager 214
98
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 82,19*
€ 96,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,70*
€ 115,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,93*
€ 114,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,09*
€ 108,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,06*
€ 103,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 86,12*
€ 102,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,19*
€ 97,81
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 82,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.