Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer EXPERT 8x150x215mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hammerbohrer EXPERT 8x150x215mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 8x150x215mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 8x150x215mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 8x150x215mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 8x150x215mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 8x150x215mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 8x150x215mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Artikel-Nr.:
     214-3076130821
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900184
EAN/GTIN:
     4059952532578
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrersatz bosch
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, 30er-Großpack Ausführung: 4 Schneiden mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Für armierten Beton, Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
215 mm
Ø:
8 mm
Spirallänge:
150 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer 8mm, Steinbohrer, Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Bosch, Betonbohrer, 3076130821, 76130821
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 104,97*
€ 121,14*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 105,68*
€ 121,14*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 106,22*
€ 121,91*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 105,85*
€ 125,34*
Lager 214
504
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 109,41*
€ 128,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,54*
€ 152,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,15*
€ 152,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,57*
€ 142,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,28*
€ 138,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 115,06*
€ 136,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,41*
€ 130,20
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 109,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.