Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer EXPERT 10x200x265mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hammerbohrer EXPERT 10x200x265mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x200x265mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x200x265mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x200x265mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x200x265mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x200x265mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Hammerbohrer EXPERT 10x200x265mm Bosch VE à 30 Stück SDS plus-7X
Artikel-Nr.:
     214-3076131026
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900188
EAN/GTIN:
     4059952532615
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrersatz bosch
SDS-plus-Hammerbohrer plus-7X, 30er-Großpack Ausführung: 4 Schneiden mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Für armierten Beton, Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
265 mm
Ø:
10 mm
Spirallänge:
200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, Steinbohrer, Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Bosch, Betonbohrer, 3076131026, 76131026
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 6,54*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 145,04*
€ 166,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,65*
€ 171,91*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 155,85*
€ 179,74*
Lager 214
505
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 160,88*
€ 189,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,52*
€ 225,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,56*
€ 218,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,07*
€ 207,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,48*
€ 201,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 167,06*
€ 198,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 165,30*
€ 196,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 160,88*
€ 191,45
pro Packung
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.