Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer HSS-G 7,0mm x 108mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer HSS-G 7,0mm x 108mm Famag
Holzspiralbohrer HSS-G 7,0mm x 108mm Famag
Holzspiralbohrer HSS-G 7,0mm x 108mm Famag
Artikel-Nr.:
     214-3076600070
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1594070
EAN/GTIN:
     4026271030733
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer famag
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS-G Ausführung: HSS-G, rechtslaufend. Mit zwei Hauptschneiden und zwei Vorschneidern, präzise geschliffen. Optimierte Spannuten und innen geschliffene Tieflochspirale für einen sehr guten Spanabtransport. Anwendung: Ideal für alle Holzwerkstoffe, insbesondere harte Hölzer. Weiterhin geeignet für Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
108 mm
Ø:
7 mm
Spirallänge:
69 mm
Schaft-Ø:
7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer 7 mm, Holz-Spiralbohrer, Holzbohrer, 3076600070, 76600070
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
20
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,95*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 6,41*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 4,53*
€ 6,56*
Lager 214
30
1
€ 4,30*
ab € 4,67*
€ 6,87*
4 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 5,36*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.