Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer HSS-G 9,0mm x 125mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer HSS-G 9,0mm x 125mm Famag
Holzspiralbohrer HSS-G 9,0mm x 125mm Famag
Holzspiralbohrer HSS-G 9,0mm x 125mm Famag
Artikel-Nr.:
     214-3076600090
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1594090
EAN/GTIN:
     4026271030771
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer famag
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS-G Ausführung: HSS-G, rechtslaufend. Mit zwei Hauptschneiden und zwei Vorschneidern, präzise geschliffen. Optimierte Spannuten und innen geschliffene Tieflochspirale für einen sehr guten Spanabtransport. Anwendung: Ideal für alle Holzwerkstoffe, insbesondere harte Hölzer. Weiterhin geeignet für Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
125 mm
Ø:
9 mm
Spirallänge:
81 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Holz-Spiralbohrer, Holzbohrer, 3076600090, 76600090
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 8,19*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 8,48*
5 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 6,08*
€ 8,63*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 6,07*
€ 8,64*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 6,26*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.