Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEWIS-Schlangenbohrer 18mm GL 235mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEWIS-Schlangenbohrer 18mm GL 235mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 18mm GL 235mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 18mm GL 235mm Famag
Artikel-Nr.:
     214-3076660180
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1410218
EAN/GTIN:
     4026271003133
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 18 mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS Ausführung: Werkzeugstahl, gefräst, mit runder Spiralnut, Sechskantschaft und abgesetztem Kopf. Anwendung: Speziell für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz mit Handbohrmaschinen, leistungsstarken Akku-Bohrmaschinen und Abbundanlagen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
235 mm
Ø:
18 mm
Spirallänge:
160 mm
Schaft-Ø:
13 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Holzbohrer, 3076660180, 76660180
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 11,42*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 8,78*
€ 12,65*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 8,96*
€ 12,88*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 8,95*
€ 12,90*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 9,20*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.