Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEWIS-Schlangenbohrer 20mm GL 460mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEWIS-Schlangenbohrer 20mm GL 460mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 20mm GL 460mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 20mm GL 460mm Famag
Artikel-Nr.:
     214-3076680200
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1410420
EAN/GTIN:
     4026271004093
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 20 mm
schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS Ausführung: Werkzeugstahl, gefräst, mit runder Spiralnut, Sechskantschaft und abgesetztem Kopf. Anwendung: Speziell für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz mit Handbohrmaschinen, leistungsstarken Akku-Bohrmaschinen und Abbundanlagen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
460 mm
Ø:
20 mm
Spirallänge:
380 mm
Schaft-Ø:
13 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Holzbohrer, 3076680200, 76680200
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,56*
€ 23,51*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 17,52*
€ 23,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,87*
€ 24,08*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,44*
€ 25,38*
4 Tage
2
€ 9,95*
ab € 21,84*
€ 29,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.