| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3076740240 Herst.-Nr.: 1622024 EAN/GTIN: 4026271024466 |
| |
|
| | |
| Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS Ausführung: Legierter Werkzeugstahl. Mit Zentrierspitze, zwei versetzt genuteten Hauptschneiden und einer Umfangschneide mit Längsrillen. Dadurch wird weniger Kraft benötigt, wodurch geringere Reibung entsteht und so weniger Hitze erzeugt wird. Anwendung: Zum schnellen, kraftsparenden Bohren in Weichholz, europäischem Hartholz und Plattenwerkstoffen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 90 mm | Ø: | 24 mm | Schaft-Ø: | 10 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 3076740240, 76740240 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,02* | € 19,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,98* | € 19,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,34* | € 19,80* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,84* | € 20,75* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,07* | € 23,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|