Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Kunstbohrer HM 15mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Kunstbohrer HM 15mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 15mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 15mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     214-3076760150
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1662015
EAN/GTIN:
     4026271014498
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer famag
kunstbohrer
Kunstbohrer Ausführung: Mit Zentrierspitze, zwei HM-bestückten Hauptschneiden und zwei HM-bestückten Vorschneidern, präzise geschliffen. Anwendung: Für saubere, ausrissfreie Bohrungen in allen Harthölzern und beschichteten Spanplatten. Weiterhin geeignet für Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Ø:
15 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Schaftlänge:
30 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 3076760150, 76760150
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 32,13*
€ 42,05*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 32,12*
€ 42,09*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 32,87*
€ 42,93*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 33,85*
€ 45,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 34,20*
€ 47,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.