Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Kunstbohrer HM 35mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Kunstbohrer HM 35mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 35mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 35mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     214-3076760350
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1662035
EAN/GTIN:
     4026271014696
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer famag
kunstbohrer
Kunstbohrer Ausführung: Mit Zentrierspitze, zwei HM-bestückten Hauptschneiden und zwei HM-bestückten Vorschneidern, präzise geschliffen. Anwendung: Für saubere, ausrissfreie Bohrungen in allen Harthölzern und beschichteten Spanplatten. Weiterhin geeignet für Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®. Mit Spezial-Wellenschliff auf den Hauptscheiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Ø:
35 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Schaftlänge:
30 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 3076760350, 76760350
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 36,34*
€ 47,53*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 36,66*
€ 47,57*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 37,37*
€ 48,51*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 38,57*
€ 51,03*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 38,17*
€ 52,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.