Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser Keramikmit Holster 160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsmesser Keramikmit Holster 160mm FORMAT
Sicherheitsmesser Keramikmit Holster 160mm FORMAT
Sicherheitsmesser Keramikmit Holster 160mm FORMAT
Sicherheitsmesser Keramikmit Holster 160mm FORMAT
Sicherheitsmesser Keramikmit Holster 160mm FORMAT
Sicherheitsmesser Keramikmit Holster 160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3078330160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784608190
EAN/GTIN:
     4317784608190
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitscuttermesser trapez
Sicherheitsmesser Hohe Sicherheit (automatischer Klingenrückzug) Zu Beginn des Schneidvorgangs muss der Schieber losgelassen werden. Dann wird die Klinge nach dem Schnitt in den Griff zurückgezogen. Gehäuse aus Aluminium mit Gummieinlage und Klingendepot für eine zusätzliche Klinge. Die eingesetzte Keramikklinge bietet neben einer hohen Standzeit auch die Vorteile, nicht zu rosten, funkenfrei, nicht leitend und nicht magnetisch zu sein. Durch den speziellen Schliff der Klinge besteht weniger Gefahr, sich beim einfachen Berühren der Schneide selbst zu verletzen. Lieferung mit 1 Keramik-Trapezklinge, Köcher und Spiralsicherheitsband.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, format sicherheitsmesser, Cuttermesser, 3078330160, 78330160
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,90*
2 Tage
70
1
€ 6,90*
ab € 6,44*
€ 9,43*
1 Tag
70
1
€ 7,90*
ab € 6,88*
€ 10,13*
1 Tag
70
1
€ 8,50*
ab € 7,21*
€ 10,59*
Lager 214
76
1
€ 4,30*
ab € 7,18*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.