| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3079580050 Herst.-Nr.: 601.404.20 EAN/GTIN: 4017359604274 |
| |
|
| | |
| CNC-Tellerbürste, Siliciumcarbid Ausführung: Sehr dichter Vollbesatz aus korndurchsetzten, besonders biegesteifen und abriebbeständigen Polyamidfäden. Bohrung mit Doppelkeilnut. Passend für Messerkopfaufnahme (DIN 6357) oder Kombi-Fräsdorn-Aufnahme (DIN 6358). Anwendung: Zum Einsatz in Bearbeitungszentren, auf Durchlauf-Entgratanlagen und Anlagen mit Planeten-Bürstsystemen geeignet sowie für den Robotereinsatz. Zum Entgraten und zur Kantenverrundung an Werkstückkanten planer Oberflächen, wie z. B. Stanz-, Press- und Sinterteile, gebohrte und gefräste Werkstücke etc. Für die Nass- und Trockenbearbeitung geeignet. Ihre Vorteile: Zeitersparnis: Bearbeitung des Werkstücks direkt nach dem Zerspanungsvorgang ohne das Werkstück umzuspannen. Prozesssicherheit: Hohe Formstabilität der Borsten und Rundlaufgenauigkeit der Bürste. Reproduzierbares Ergebnis: Freisetzung neuer Schleifkörner über die komplette Standzeit. Ausführung: Sehr dichter Vollbesatz aus korndurchsetzten, besonders biegesteifen und abriebbeständigen Polyamidfäden. Bohrung mit Doppelkeilnut. Anwendung: Zum Einsatz in Bearbeitungszentren und Durchlauf-Entgratanlagen mit Planeten-Bürstsystemen. Zum Entgraten und zur Kantenverrundung an Werkstückkanten planer Oberflächen, wie z. B. Stanz-, Press- und Sinterteile, gebohrte und gefräste Werkstücke etc. Weitere Informationen: | | Bohrung: | 16 mm | max. Drehzahl: | 3600 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CNC-Tellerbürste, Hochleistungsfilamentbürste, 3079580050, 79580050 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,36* | € 49,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,60* | € 49,63* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 37,22* | € 50,44* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,76* | € 54,17* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,54* | € 59,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|