| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3082500125 Herst.-Nr.: 4317784100779 EAN/GTIN: 4317784100779 |
| |
|
| | |
| Stützteller Ausführung: Aus flexiblem Gummi, komplett mit M14-Gewinde. Anwendung: Zur Aufnahme aller Fiberschleifscheiben mit Normbohrung 22,23 mm auf allen Winkelschleifern, bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Ursprungsland: | Bulgarien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schleifteller 125 mm, haftstützteller, Gummistützteller, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Schleifmittel, Schleifkörper, Gummiteller, Gummistützteller für Fiberschleifscheiben, Stützteller für Fiberschleifscheiben, 3082500125, 82500125 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 4,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,34* | € 4,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,36* | € 4,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,36* | € 4,88* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,47* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|