Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller Klett M14 150mm VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützteller Klett M14 150mm VSM
Stützteller Klett M14 150mm VSM
Stützteller Klett M14 150mm VSM
Artikel-Nr.:
     214-3082591150
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     731021
EAN/GTIN:
     4018875310212
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Klett-Stützteller Ausführung: Aus flexiblem Gummi, komplett mit M14-Gewinde. Anwendung: Zur Aufnahme aller Klett-Schleifscheiben auf allen Winkelschleifern, bei max. 32 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 150mm, haftstützteller, schleifteller vsm, Klett-Stützteller, VSM, Klett-Stützteller für Vlies-Schleifscheibe, Stützteller für Klett-Vliesschleifscheiben, Zubehör Klett-Vliesschleifscheiben, 3082591150, 82591150
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 8,04*
3 Tage
70
1
€ 6,90*
ab € 6,04*
€ 8,58*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,07*
€ 8,59*
3 Tage
72
1
€ 7,90*
ab € 6,16*
€ 8,68*
Lager 214
152
1
€ 4,30*
ab € 6,30*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.