Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 20x10mm K80 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 20x10mm K80 FORMAT
Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 20x10mm K80 FORMAT
Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 20x10mm K80 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3083690080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784634021
EAN/GTIN:
     4317784634021
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer für die Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 20 x 10 mm. Empf. 15500 min-1, max. 38150 min-1.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ukraine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
143
1
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,63*
2 Tage
201
1
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,65*
Lager 214
201
1
€ 4,30*
ab € 1,15*
€ 1,72*
4 Tage
142
1
€ 8,50*
ab € 1,28*
€ 1,88*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,32*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.