| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3083880240 Herst.-Nr.: 4317784282482 EAN/GTIN: 4317784282482 |
| |
|
| | |
| Fächerschleifer für die Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 30 x 10 mm. Empf. 15500 min-1, max. 25400 min-1. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Ukraine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, Schleifer, Werkzeug, Klein-Schleifmopp, FORMAT, Werkzeugmaschine, Schleifmittel, Kleinschleifmopp, Schleifkörper, 3083880240, 83880240 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,14* | € 1,67* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,15* | € 1,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,16* | € 1,70* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,19* | € 1,79* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,32* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|