| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3084170180 Herst.-Nr.: 4317784394079 EAN/GTIN: 4317784394079 |
| |
|
| | |
| Fächerschleifer für die Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 60 x 30 mm. Empf. 8000 min-1, max. 12700 min-1. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Ukraine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, Schleifer, Werkzeug, Klein-Schleifmopp, FORMAT, Werkzeugmaschine, Schleifmittel, Kleinschleifmopp, Spezial-Fächerschleifer, Schleifkörper, 3084170180, 84170180 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,03* | € 2,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,06* | € 2,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,08* | € 3,02* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,14* | € 3,16* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,08* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|