Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3084780306 Herst.-Nr.: 31103135 EAN/GTIN: 4007220898437 |
| |
|
| | |
| Edelkorund-/Keramikkorn-Schleifstift, Zylinderform, 3-mm-Schaft TOUGH Ausführung: Gemisch aus Edelkorund weiß und selbstschärfendem Keramikkorn (AWCO, Härte J), blau-weiße keramische Bindung. Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen auf schwer zerspanbaren Werkstoffen, für die Flächen- und Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 35–50 m/s. Weitere Informationen: | | Typ: | ZY 0306 | max. Drehzahl: | 206100 min-1 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,20* | € 1,65* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,20* | € 1,67* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,22* | € 1,73* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,23* | € 1,75* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,30* | € 1,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|