Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift zylindrisch 0306 3 ADW 100 M 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift zylindrisch 0306 3 ADW 100 M 5V Pferd
Schleifstift zylindrisch 0306 3 ADW 100 M 5V Pferd
Schleifstift zylindrisch 0306 3 ADW 100 M 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     214-3084810306
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31103250
EAN/GTIN:
     4007220094518
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Korund-Schleifstift STEEL, Zylinderform, 3-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. STEEL, 3-mm-Schaft Edelkorundgemisch dunkelrot-weiß (ADW, Härte M), feine Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Flächenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 30–50 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 0306
max. Drehzahl:
206100 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifstifte pferd, schleifstift, Edelkorund-Schleifstift, Korn, Fein, Schaft-Ø, Pferd, QR4026523, Zylinderstift, Schleif-Stift, 4007220094518, 3084810306, 84810306
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1760
10
€ 5,00*
ab € 1,06*
€ 1,49*
7 Tage
10
10
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,54*
5 Tage
2006
10
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,59*
1 Tag
188
1
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,59*
Lager 214
2006
1
€ 4,30*
ab € 1,15*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.