Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift Diamant ST1A1W zylindrisch 8x70mm/6 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifstift Diamant ST1A1W zylindrisch 8x70mm/6 FORMAT
Schleifstift Diamant ST1A1W zylindrisch 8x70mm/6 FORMAT
Schleifstift Diamant ST1A1W zylindrisch 8x70mm/6 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3084860080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784137614
EAN/GTIN:
     4317784137614
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Diamant-Schleifstift, Zylinderform Ausführung: In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet. Universalkörnung D 126 mittel nach FEPA-Norm. Anwendung: Zum Werkzeug- und Produktionsschleifen von harten Werkstoffen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit Trockenschliff 8–18 m/s, Nassschliff 15–25 m/s. Hinweis: Zur Vermeidung von thermischen Randzonenschädigungen der Werkstücke und zur Verlängerung der Standzeit des Werkzeuges empfehlen wir den Einsatz von Kühlschmierstoffen. Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. Ab Ø 8 mm mit Aussparung an der Stirnfläche.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, diamant schleifstift schaft 6, schleifstift diamant, schleifstift, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Flexstift, Schleifstifte, Poliflex-Stift, Flexstifte, Polierstifte, Poliflex-Stifte, Diamant-Schleifstift, Schleifmittel, Schleifkörper, Polierstift, Schleif-Stift, 3084860080, 84860080
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 10,89*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 11,58*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,09*
€ 11,63*
3 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 8,20*
€ 11,74*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 8,45*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.