Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift zylindrisch 3232 6 AR 24 O 5V Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift zylindrisch 3232 6 AR 24 O 5V Pferd
Schleifstift zylindrisch 3232 6 AR 24 O 5V Pferd
Schleifstift zylindrisch 3232 6 AR 24 O 5V Pferd
Artikel-Nr.:
     214-3084993232
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31136272
EAN/GTIN:
     4007220097618
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Korund-Schleifstift STEEL EDGE, Zylinderform, 6-mm-Schaft Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. STEEL EDGE, 6-mm-Schaft Edelkorund rosa (AR, Härte O), grobe Körnung, keramische Bindung 5 V. Besonders für die Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 25–40 m/s.
Weitere Informationen:
Typ:
ZY 3232
max. Drehzahl:
25700 min-1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte d32, Schleif-Stift, 3084993232, 84993232
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1415
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,01*
€ 2,85*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,87*
2 Tage
71
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 2,99*
6 Tage
1486
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 3,01*
Lager 214
1486
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,16*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,51*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.