Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächer-Vliesstift Schaft-Ø 6mm 60x30mm A/O fein FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächer-Vliesstift Schaft-Ø 6mm 60x30mm A/O fein FORMAT
Fächer-Vliesstift Schaft-Ø 6mm 60x30mm A/O fein FORMAT
Fächer-Vliesstift Schaft-Ø 6mm 60x30mm A/O fein FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3085620015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784634502
EAN/GTIN:
     4317784634502
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifvliesrad
Vlies-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn auf Nylonfaservlies-Lamellen. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 60 x 30 mm. Max. 11500 min-1.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Vliesmopwalze, vlies schleifstift, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Faservliesbürste, Fächerschleifer, Schaftbürste, Lamellenbürste, 3085620015, 85620015
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
20
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,91*
2 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 4,95*
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 4,97*
Lager 214
35
1
€ 4,30*
ab € 3,44*
€ 5,07*
2 Tage
35
1
€ 8,50*
ab € 3,89*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.