Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3085970125 Herst.-Nr.: TR 12510TH 20 EAN/GTIN: 4007220294178 |
| |
|
| | |
| Tuchring, hart Ausführung: Aus gewelltem Tuch, fest in einem Metallring eingefasst. Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Mithilfe von Aufspannbolzen zum Polieren von Oberflächen, Hohlkörpern und profilierten Werkstücken. Hart, zum Vorpolieren. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 10–15 m/s. Weitere Informationen: | | Bohrungs-Ø: | 20 mm | max. Drehzahl: | 4900 min-1 | Ursprungsland: | Portugal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwabbelscheibe, QR4026605, Schleifmittel, Pferd, hart, 4007220294178, 3085970125, 85970125 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,00* | ab € 3,40* | € 4,82* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,44* | € 4,88* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,59* | € 4,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,38* | € 4,90* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,68* | € 5,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|