| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3087220060 Herst.-Nr.: 702773 EAN/GTIN: 4018875027738 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 100 x 1000 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband korund 100x 1000 mm k 60 vsm, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Korund, VSM, Schleifgewebe-Band, Korund-Schleif-Gewebeband, Schleif-Gewebeband, 3087220060, 87220060 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,5253* | € 1,8753* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,5907* | € 1,9643* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,66* | € 2,42* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,697* | € 2,534* | | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 2,41* | € 2,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|