| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3087970060 Herst.-Nr.: 715860 EAN/GTIN: 4018875158609 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebeband, Keramikkorn, Abmessung 20 x 815 mm XK870X Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) auf robustem Gewebe. Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifgewebeband, Schleif-Gewebeband, Keramik-Schleif-Gewebeband, Keramik-Schleifgewebeband, 3087970060, 87970060 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,8214* | € 1,0614* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,8509* | € 1,0942* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,8697* | € 1,1097* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,88* | € 1,30* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,9021* | € 1,3517* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|