| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3090090070 Herst.-Nr.: 1208380748 EAN/GTIN: 4007123682911 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Kabeltrommel Garant®, baustellentauglich Ausführung: Besonders robustes Modell aus hochfestem Spezialkunststoff auf verzinktem, stabilem Tragegestell mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln. Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Das Kabel ist zugelassen für erschwerte Bedingungen nach VDE 0100 Teil 704. Die Kabelführung am Handgriff ermöglicht das sichere Auf- und Abrollen. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz nach BGI und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Trommel-Ø: | 290 mm | Kabellänge: | 40 m | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 58,64* | € 74,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,65* | € 74,58* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 57,72* | € 74,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,79* | € 77,40* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,12* | € 80,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|