| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3090220250 Herst.-Nr.: 06212581 EAN/GTIN: 4038111022105 |
| |
|
| | |
| Verlängerungskabel, Polyurethan Kabeltyp Polyurethan H07 BQ-F 3G, mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe 250 V/10–16 A. Schutzkontakt-Stecker mit LED-Leuchte als Spannungsanzeige. PUR-Kabel (Polyurethankabel H07BQ-F) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig. Temperaturbereich –40 °C bis +80 °C. Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 25 m | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 25m 16a, stromverlängerungskabel 25 m, verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Kabel-Verlängerung, Stromverteiler, 3090220250, 90220250 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 68,68* | € 86,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,71* | € 86,59* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 70,17* | € 90,24* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,18* | € 92,14* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,83* | € 93,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25.000 Millimeter (ab € 0,00281* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|