| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3090290100 Herst.-Nr.: 061610 EAN/GTIN: 4038111017521 |
| |
|
| | |
| CEE-Verlängerungskabel Ausführung: Kabeltyp Neopren H07 RN-F 5G, mit CEE-Stecker und -Kupplung mit Klappdeckel 400 V, 5-polig. Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10 m | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a, cee-verlängerungsleitung 10m, verlängerungskabel, Kabelverlängerung, CEE, Verlängerungsleitung, Kabel, CEE-Kabelverlängerung, Kabel-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, 3090290100, 90290100 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,15* | € 48,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 37,92* | € 49,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,42* | € 50,82* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 38,72* | € 51,31* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,90* | € 53,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|